Spécifications
Dimensions
- Poids0.60 lb
- Largeur9/16 po
Détails
- Détails supplémentaires• Fentes arquées pour plus de résistance et un engagement plus lisse des vis • La selle du boîtier Quadra-lock élimine le risque de séparation des joints. Élimine le « soulèvement et la torsion ». • Largeur de bande de 9/16 po (service intensif) • Pression d’étanchéité uniforme – Qualité contrôlée pour se conformer aux normes militaires. • Pinces vendues uniquement en boîtes
- Application• Aéronefs • Industriel
- Caractéristiques et avantages• Boîtier Quadra-Lock – Boîtier Quadra-Lock à quatre pièces : la selle ajoutée élimine le risque de séparation des joints, éliminant pratiquement le « soulèvement et la torsion » du boîtier. • Pression radiale répartie uniformément – Qualité contrôlée selon les spécifications des normes militaires pour une distribution uniforme de la pression d’étanchéité. Élimine les fuites causées par les boîtiers inégaux et fournit une pression d’étanchéité plus élevée avec un couple d’application plus faible. • Fentes arquées et perforées – Procure plus d’acier dans l’ensemble entre les perforations pour une résistance accrue de la bande et un engagement plus fluide. • Bracelet en acier inoxydable robuste – Le bracelet en acier inoxydable série 300 offre durabilité et résistance supérieure à la corrosion. Plus larges que les pinces standard pour une plus grande résistance. • Vis hexagonale – Angles hexagonaux bien définis pour une meilleure puissance de préhension. Plus de filetages par vis augmentent la force du couple. • Conforme aux normes de l’industrie – Les pinces sont conformes aux normes SAE J1508 Type F et RoHS. • Couple nominal – Couple d’installation suggéré de 25-37 po-livres (WGC-CSHD).
- Numéro CUP du fabricant822353197219
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsCollier de serrage à vis sans fin robuste Kuri-ClampMC - Bracelet et boîtier en acier inoxydable avec vis en acier au carbone
- Matériau de la visAcier au carbone
- SérieWGC-CSHD
- TypePince à engrenage de vis sans fin
- CUP_NON822353197219
Aperçu
- Boîtier Quadra-Lock – Conception de boîtier Quadra-Lock en quatre pièces : la selle ajoutée élimine le risque de séparation des joints, éliminant pratiquement le « soulèvement et la torsion » du boîtier.
- Pression radiale répartie uniformément – Qualité contrôlée selon les spécifications des normes militaires pour une distribution uniforme de la pression d’étanchéité. Élimine les fuites causées par les boîtiers inégaux et fournit une pression d’étanchéité plus élevée avec un couple d’application plus faible.
- Fentes arquées et perforées – Procure plus d’acier entre les perforations pour une résistance accrue de la bande et un engagement plus fluide.
- Bracelet en acier inoxydable robuste – Le bracelet en acier inoxydable de la série 300 offre durabilité et résistance supérieure à la corrosion. Plus larges que les pinces standard pour une plus grande résistance.
- Vis hexagonale – Angles hexagonaux bien définis pour une meilleure puissance de préhension. Plus de filetages par vis augmentent la force du couple.
- Conforme aux normes de l’industrie – Les pinces sont conformes à la norme SAE J1508 Type F et RoHS.
- Couple nominal – Couple d’installation suggéré de 25-37 po-livres (WGC-CSHD).