Motion
WGC-CT300
WGC-CT300 Pince Kuri-Clamp , série WGC-CT 2 à 3 1/8 po Plage de tailles Pince d'engrenage de vis sans fin « Tension constante »
N° D’ARTICLE MI10921180
N° MFRWGC-CT300
Prix17.70 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WGC-CT300 Pince Kuri-Clamp , série WGC-CT 2 à 3 1/8 po Plage de tailles Pince d'engrenage de vis sans fin « Tension constante »
N° D’ARTICLE MI10921180
N° MFRWGC-CT300
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
Prix17.70 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.30 lb
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • La selle du boîtier Quadra-lock élimine le risque de séparation des joints. Élimine le « soulèvement et la torsion ». • La construction à ressort robuste et à tension constante contrôle le réglage automatique de la pince. • Largeur de bande de 5/8 po (usage intensif) • Pression d’étanchéité uniforme - Qualité contrôlée pour se conformer aux normes militaires. • La pince de serrage est correctement installée lorsque la pointe de vis « A » dépasse le boîtier et que les rondelles sont plates. L’utilisation d’une clé dynamométrique est recommandée. • Pinces vendues uniquement en boîtes
  • Application
    • Raccords d’admission d’air et de liquide de refroidissement • Systèmes où les colliers ne peuvent pas être resserrés • Systèmes avec expansion ou contraction
  • Caractéristiques et avantages
    • Performance de « tension constante » – Le mécanisme à ressort de Belleville permet aux pinces d’augmenter ou de diminuer automatiquement le diamètre en raison de changements de température opérationnelle ou environnementale. • Doublure intérieure allongée - Protège le silicone et les autres tuyaux souples contre les dommages, l’extrusion ou le cisaillement. • Boîtier Quadra-Lock - Conception de boîtier Quadra-Lock en quatre pièces : la selle ajoutée élimine le risque de séparation des joints, éliminant pratiquement le « soulèvement et la torsion » du boîtier. • Pression radiale répartie uniformément - Qualité contrôlée selon les spécifications des normes militaires pour une distribution uniforme de la pression d’étanchéité. Élimine les fuites causées par les boîtiers inégaux et fournit une pression d’étanchéité plus élevée avec un couple d’application plus faible. • Bracelet robuste en acier inoxydable de la série 300 offrant durabilité et résistance supérieure à la corrosion. Plus larges que les pinces standard pour une plus grande résistance. • Fentes arquées et perforées – Procure plus d’acier dans l’ensemble entre les perforations pour une résistance accrue de la bande et un engagement plus fluide. • Vis hexagonale - Angles hexagonaux bien définis pour une meilleure puissance de préhension. Plus de filetages par vis pour une force de serrage accrue. • Conforme aux normes de l’industrie - Les pinces sont conformes aux normes SAE J1508 de type SLDH et RoHS. • Couple nominal - Couple d’installation suggéré de 90 po-livres.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353196793
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Pince à engrenages Kuri-Clamp de type « tension constante »
  • Matériau de la vis
    Acier au carbone
  • Série
    WGC-CT
  • Type
    Pince à engrenage de vis sans fin
  • CUP_NON
    822353196793

Aperçu

Description du fabricant
WGC-CT300 PINCE CONSTANTE TORQ 2.25-3.12
  • Performance de « tension constante » – Le mécanisme à ressort de Belleville permet aux pinces d’augmenter ou de diminuer automatiquement le diamètre en raison des changements de température opérationnelle ou environnementale.
  • Doublure intérieure allongée - Protège le silicone et les autres flexibles souples contre les dommages, l'extrusion ou le cisaillement.
  • Boîtier Quadra-Lock - Conception de boîtier Quadra-Lock en quatre pièces : la selle ajoutée élimine le risque de séparation des joints, éliminant pratiquement le « soulèvement et la torsion » du boîtier.
  • Pression radiale répartie uniformément - Qualité contrôlée selon les spécifications des normes militaires pour une distribution uniforme de la pression d’étanchéité. Élimine les fuites causées par les boîtiers inégaux et fournit une pression d’étanchéité plus élevée avec un couple d’application plus faible.
  • Bracelet robuste en acier inoxydable de la série 300 offrant durabilité et résistance supérieure à la corrosion. Plus larges que les pinces standard pour une plus grande résistance.
  • Fentes arquées et perforées – Procure plus d’acier dans l’ensemble entre les perforations pour une résistance accrue de la bande et un engagement plus fluide.
  • Vis hexagonale - Angles hexagonaux bien définis pour une meilleure puissance de préhension. Plus de filetages par vis pour une force de serrage accrue.
  • Conforme aux normes de l’industrie - Les pinces sont conformes aux normes SAE J1508 de type SLDH et RoHS.
  • Couple nominal - Couple d'installation suggéré de 90 po-livres.