Motion
WGC-MSS12
WGC-MSS12 Pince Kuri-Clamp , série WGC-MSS 11/16 à 1 1/4 po Mini pince à engrenage pour vis sans fin - Bande, boîtier et vis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10921202
N° MFRWGC-MSS12
Prix2.14 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WGC-MSS12 Pince Kuri-Clamp , série WGC-MSS 11/16 à 1 1/4 po Mini pince à engrenage pour vis sans fin - Bande, boîtier et vis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10921202
N° MFRWGC-MSS12
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
Prix2.14 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.30 lb
  • Largeur
    5/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Fentes arquées pour plus de résistance et un engagement plus lisse des vis • Largeur de la bande de 5/16 po • Pinces vendues uniquement en boîtes
  • Application
    • Applications de petit diamètre • Conduites d’air et de carburant
  • Caractéristiques et avantages
    • Conception en trois pièces – Conception profilée, légère et en trois pièces parfaite pour les installations serrées. • Fentes arquées et perforées – Procure plus d’acier dans l’ensemble entre les perforations pour une résistance accrue de la bande et un engagement plus fluide. • Bracelet en acier inoxydable – Le bracelet en acier inoxydable de la série 300 offre durabilité et résistance supérieure à la corrosion. • Vis hexagonale - Angles hexagonaux bien définis pour une meilleure puissance de préhension. Plus de filetages par vis augmentent la force du couple. • Conforme aux normes de l’industrie – Les pinces sont conformes aux normes SAE J1508 Type M et RoHS. • Couple nominal – Couple d’installation suggéré de 10-15 pouces-livres.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353189795
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Mini pince à engrenages pour vis sans fin Kuri-Clamp - Bracelet, boîtier et vis en acier inoxydable
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Série
    WGC-MSS
  • Type
    Pince à engrenage de vis sans fin
  • CUP_NON
    822353189795

Aperçu

Description du fabricant
WGC-MSS12 PINCE WG 1/2" BANDE 301SS #12M
  • Conception en trois pièces – Conception profilée, légère et en trois pièces parfaite pour les installations serrées.
  • Fentes arquées et perforées – Procure plus d’acier entre les perforations pour une résistance accrue de la bande et un engagement plus fluide.
  • Bracelet en acier inoxydable – Le bracelet en acier inoxydable de la série 300 offre durabilité et résistance supérieure à la corrosion.
  • Vis hexagonale - Angles hexagonaux bien définis pour une meilleure puissance de préhension. Plus de filetages par vis augmentent la force du couple.
  • Conforme aux normes de l’industrie – Les pinces sont conformes aux normes SAE J1508 Type M et RoHS.
  • Couple nominal – Couple d’installation suggéré de 10-15 po-livres.