Motion
WGC-SS40
WGC-SS40 Pince Kuri-Clamp , série WGC-SS 2 1/16 à 3 po Pince à engrenage pour vis sans fin pour service standard - Bande, boîtier et vis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10921213
N° MFRWGC-SS40
Prix2.97 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WGC-SS40 Pince Kuri-Clamp , série WGC-SS 2 1/16 à 3 po Pince à engrenage pour vis sans fin pour service standard - Bande, boîtier et vis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10921213
N° MFRWGC-SS40
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
Prix2.97 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.90 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Fentes arquées pour plus de résistance et un engagement plus lisse des vis • La selle du boîtier Quadra-lock élimine le risque de séparation des joints. Élimine le « soulèvement et la torsion ». • Largeur de bande de 1/2 po (service standard) • Pression d’étanchéité uniforme – Qualité contrôlée pour se conformer aux normes militaires. • Pinces vendues uniquement en boîtes
  • Application
    • Automobile • Industriel • Usage général
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier Quadra-Lock – Boîtier Quadra-Lock à quatre pièces : la selle ajoutée élimine le risque de séparation des joints, éliminant pratiquement le « soulèvement et la torsion » du boîtier. • Pression radiale répartie uniformément – Qualité contrôlée selon les spécifications des normes militaires pour une distribution uniforme de la pression d’étanchéité. Élimine les fuites causées par les boîtiers inégaux et fournit une pression d’étanchéité plus élevée avec un couple d’application plus faible. • Fentes arquées et perforées – Procure plus d’acier dans l’ensemble entre les perforations pour une résistance accrue de la bande et un engagement plus fluide. • Bracelet en acier inoxydable – Le bracelet en acier inoxydable de la série 300 offre durabilité et résistance supérieure à la corrosion. • Vis hexagonale - Angles hexagonaux bien définis pour une meilleure puissance de préhension. Plus de filetages par vis augmentent la force du couple. • Conforme aux normes de l’industrie – Les pinces sont conformes aux normes SAE J1508 Type F et RoHS. • Couple nominal – Couple d’installation suggéré de 25-37 po-livres (WGC-CS) et de 30-45 po-livres (WGC-SS).
  • Numéro CUP du fabricant
    822353189900
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Collier de serrage pour vis de millepertuis pour service standard Kuri-Clamp - Bande, boîtier et vis en acier inoxydable
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Série
    WGC-SS
  • Type
    Pince à engrenage de vis sans fin
  • CUP_NON
    822353189900

Aperçu

Description du fabricant
WGC-SS40 PINCE WG 1/2" BANDE 301SS #40
  • Boîtier Quadra-Lock – Conception de boîtier Quadra-Lock en quatre pièces : la selle ajoutée élimine le risque de séparation des joints, éliminant pratiquement le « soulèvement et la torsion » du boîtier.
  • Pression radiale répartie uniformément – Qualité contrôlée selon les spécifications des normes militaires pour une distribution uniforme de la pression d’étanchéité. Élimine les fuites causées par les boîtiers inégaux et fournit une pression d’étanchéité plus élevée avec un couple d’application plus faible.
  • Fentes arquées et perforées – Procure plus d’acier entre les perforations pour une résistance accrue de la bande et un engagement plus fluide.
  • Bracelet en acier inoxydable – Le bracelet en acier inoxydable de la série 300 offre durabilité et résistance supérieure à la corrosion.
  • Vis hexagonale - Angles hexagonaux bien définis pour une meilleure puissance de préhension. Plus de filetages par vis augmentent la force du couple.
  • Conforme aux normes de l’industrie – Les pinces sont conformes à la norme SAE J1508 Type F et RoHS.
  • Couple nominal – Couple d’installation suggéré de 25-37 po-livres (WGC-CS) et de 30-45 po-livres (WGC-SS).