Motion
XF2-16
Diamètre intérieur du tuyau de 25.4 mm et virole de ski de verrouillage de 46 mm de diamètre extérieur B
N° D’ARTICLE MI10921466
N° MFRXF2-16
Prix25.53 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre intérieur du tuyau de 25.4 mm et virole de ski de verrouillage de 46 mm de diamètre extérieur B
N° D’ARTICLE MI10921466
N° MFRXF2-16
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
Prix25.53 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1 po
  • Longueur
    74.6 mm
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Type de connexion
    Ferrule
  • Numéro CUP du fabricant
    822353069271
  • Types de produits
    "Ferrules de ski de verrouillage - XF2"
  • Type
    Ignorer
  • CUP_NON
    822353069271

Aperçu

Description du fabricant
XF2-16 FERRULE DE VERROUILLAGE