Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant822353193501
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts de verrouillage, configurations d’extrémité É.-U. - Bride de joint torique 45º SAE J518 Code 62 Interlock - Série Z
- CUP_NON822353193501
- Pression de service6000 psi