Motion
Z-3232-FHUN
Z-3232-FHUN Alfagomma® Raccord union femelle à marteau de longueur totale de 158.7 mm, fig. 1502 Raccord intégral avec anneau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10921475
N° MFRZ-3232-FHUN
Prix367.67 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Z-3232-FHUN Alfagomma® Raccord union femelle à marteau de longueur totale de 158.7 mm, fig. 1502 Raccord intégral avec anneau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10921475
N° MFRZ-3232-FHUN
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
Prix367.67 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    158.7 mm
  • Longueur totale
    158.7 mm
  • Poids
    5.73 lb

Détails

  • Type de connexion
    Femelle x flexible
  • Numéro CUP du fabricant
    822353171837
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccord intégral femelle Hammer Union Fig. 1502 avec anneau en caoutchouc
  • Type
    Union de marteau femelle
  • CUP_NON
    822353171837

Aperçu

Description du fabricant
Z-3232-FHUN FMLE HAM UN AT6K R13 FLX RIG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté