Motion
BSBAE108E
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 3.3125 po, largeur totale de 2.4688 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930687
N° MFRBSBAE108E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 3.3125 po, largeur totale de 2.4688 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930687
N° MFRBSBAE108E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    62.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    84.14 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.3125 po
  • Largeur totale
    2.4688 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05060772330243
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    108 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05060772330243

Aperçu

Description du fabricant
GROUPE D'ALÉSAGE BSBA E 108 E ADVANCED BRG 108