Motion
BSBAM45F
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 45 mm, diamètre extérieur de 3.8750 po, largeur totale de 2.5079 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930712
N° MFRBSBAM45F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 45 mm, diamètre extérieur de 3.8750 po, largeur totale de 2.5079 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930712
N° MFRBSBAM45F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    63.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    98.42 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.8750 po
  • Largeur totale
    2.5079 po
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm
  • Poids
    5.05 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05060772330076
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    123 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    146 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05060772330076

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M 45 F AVANCÉ BRG 45MM GROUPE D'ALÉSAGE