Motion
BSBAM140F
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 140 mm, diamètre extérieur de 9.5000 po, largeur totale de 4.7913 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930853
N° MFRBSBAM140F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 140 mm, diamètre extérieur de 9.5000 po, largeur totale de 4.7913 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930853
N° MFRBSBAM140F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    121.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    241.30 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    73 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9.5000 po
  • Largeur totale
    4.7913 po
  • Diamètre de l’arbre
    140 mm
  • Poids
    50.95 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05056407701793
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1330 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    593 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    937 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05056407701793

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M 140 F AVANCÉ FRACTIONNÉ BRG 140MM