Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Diamètre du trou central7/8 po
- Diamètre du disque3-1/2 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total3-1/2 po
- Épaisseur globale1-1/2 po
- Poids1.2 lb
- Diamètre de la roue3-1/2 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Détails supplémentairesTrouvez une meule de salle d’outils parfaite pour les métaux mous non ferreux, la pierre, le marbre, le caoutchouc et le verre en achetant la meule de salle d’outils 37C SC Type 01 de moins de =4 po. Cette meule fonctionne pour les applications sans acier avec son abrasif au carbure de silicium noir puissant. La roue a une longévité due à la liaison vitrifiée et meule également l’acier inoxydable de la série 300 et les fers moulés, réfrigérés et gris. La meule fonctionne sur les machines à outils de coupe CNC, les meuleuses cylindriques, les meuleuses de surface et les meuleuses ID.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeS
- Grade de grainS
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66243529338
- Numéro CUP du fabricant662435293381
- Rpm max.7095 tr/min
- Vitesse maximale7095 tr/min
- Type de minérauxCarbure de silicium
- Quantité du colis1
- Spécification37C30-SVK
- CUP_NON66243529338
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec abrasif au carbure de silicium noir résistant pour les applications sans acier
- Adhérence vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium sur les machines à outils de coupe CNC et les applications de meulage cylindriques, de surface et d’identification
- Idéal pour le meulage de l’acier inoxydable de la série 300 et des fers coulés, réfrigérés et gris
- Bon choix pour les métaux mous non ferreux : aluminium, laiton, bronze et cuivre et une gamme de matériaux non métalliques comme la pierre, le marbre, le caoutchouc, la céramique et le verre