Motion
07660705414

NORTON ABRASIVES
07660705414

6 x 1.000 x 1 po Banc bleu haut de gamme et roue sur socle 3SG 80 K VS Type 01
N° D’ARTICLE MI10956332
N° MFR07660705414
Prix95.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660705414

6 x 1.000 x 1 po Banc bleu haut de gamme et roue sur socle 3SG 80 K VS Type 01
N° D’ARTICLE MI10956332
N° MFR07660705414
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
Prix95.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre du disque
    6 po
  • Taille du trou
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    2.2 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Fiez-vous à la meule de banc et de socle Premium Blue 3SG CA Type 01 pour effectuer des coupes rapides avec un minimum de brûlure, grâce au grain d’alumine céramique durable et à la liaison haute performance, qui assure une tenue de forme exceptionnelle. Idéale pour les travaux d’ébarbage et d’affûtage d’outils sur les meuleuses de banc et de piédestal, cette meule polyvalente est dotée de bagues télescopiques qui s’adaptent à de nombreuses tailles de trous d’arbre. Un excellent choix pour les applications de meulage creux sur les ciseaux et les lames planes, cette meule est conçue pour être utilisée avec les aciers inoxydables de la série 400 , les aciers au carbone dur, le titane et les superalliages.
  • Application
    Ébavurage, affûtage des outils
  • Couleur
    Bleu
  • Finition couleur
    Bleu
  • Mot-clé de description
    Roue de banc et de piédestal, roue de salle d’outils, meule abrasive de banc et de piédestal, meule meuleuse de banc et de piédestal, meule abrasive, banc Gemini et piédestal
  • Grade
    K
  • Grade de grain
    K
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    07660705414
  • Numéro CUP du fabricant
    076607054142
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    5410 tr/min
  • Vitesse maximale
    5410 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    3X80-K
  • CUP_NON
    07660705414
  • Couleur de la roue
    Bleu
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
07660705414 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • La meule droite de type 01 avec grain d’alumine céramique a une coupe rapide, une combustion minimale et une longue durée de vie de la meule
  • Adhérence haute performance pour plus de polyvalence et une tenue exceptionnelle de la forme
  • Excellent choix pour l’ébarbage et l’affûtage d’outils sur les meuleuses de banc et de piédestal
  • bagues télescopiques pour s’adapter aux tailles de trous d’arbre populaires
  • Particulièrement idéal pour le meulage creux des lames d’avion et des burins

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good