Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque7 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total7 po
- Épaisseur globale1/2 po
- Poids1.15 lb
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesTravaillez efficacement avec la meule de salle d’outils SG 3SGP CA Type 01 , qui est dotée d’un abrasif auto-affûtant pour minimiser les brûlures et l’habillage et assurer une longue durée de vie de la meule. Fabriqué à partir d’un mélange d’alumine céramique et d’oxyde d’aluminium friable, ce mélange abrasif dure trois à cinq fois plus longtemps que les roues en oxyde d’aluminium standard. Une liaison vitrifiée poreuse s’apparie à l’abrasif pour un retrait rapide du stock et une coupe précise, idéale pour le meulage de matériaux sensibles à la chaleur, ainsi que d’aciers difficiles à meuler avec une résistance à la traction ou une dureté très élevée.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeG
- Grade de grainG
- Numéro de grain46
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66252911717
- Numéro CUP du fabricant662529117173
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- Spécification3SGP46-GVSP
- CUP_NON66252911717
- Couleur de la roueBleu
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec alumine céramique haute performance et mélange d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks et une coupe fraîche et supérieure
- durent 3 - 5X plus longtemps que les roues en oxyde d’aluminium
- 2X retrait de la matière brute par rapport aux abrasifs conventionnels
- Adhérence vitrifiée poreuse éprouvée, particulièrement recommandée pour le meulage de surface et de salle d’outillage sur les zones de contact moyennes à larges et les matériaux sensibles à la chaleur
- L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
- Recommandé pour : zone de contact étroite, forces de meulage élevées et aciers très difficiles à meuler qui ont une dureté ou une résistance à la traction très élevée