Motion
66253161640

NORTON ABRASIVES
66253161640

10 x 1-1/2 x 2 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 39C 60 K VMT Type 01
N° D’ARTICLE MI10956475
N° MFR66253161640
Prix655.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253161640

10 x 1-1/2 x 2 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 39C 60 K VMT Type 01
N° D’ARTICLE MI10956475
N° MFR66253161640
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
Prix655.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2 po
  • Taille de l’arbre
    2 po
  • Diamètre du trou central
    2 po
  • Diamètre du disque
    10 po
  • Taille du trou
    2 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Poids
    7.3 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Détails supplémentaires
    Utilisez cette meule de salle d’outils 39C SC de type 01 pour l’enlèvement de pièces, le meulage de surface, l’affûtage d’outils, le meulage d’outils et de gouges, ainsi que pour les applications de treillis et de pansement sans acier ainsi que l’acier inoxydable de la série 300 . Dotées d’un abrasif au carbure de silicium vert haute pureté et tranchant, ces meules droites sont également utiles pour le meulage de composites de matrice métallique, de matériaux pulvérisés au plasma, de maçonnerie et de pierre. Sa liaison vitrifiée est spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium lorsqu’elle est utilisée avec votre machine à outils de coupe CNC, votre meuleuse cylindrique ou votre meuleuse de surface.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Vert
  • Finition couleur
    Vert
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    K
  • Grade de grain
    K
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253161640
  • Numéro CUP du fabricant
    662531616404
  • Rpm max.
    2485 tr/min
  • Vitesse maximale
    2485 tr/min
  • Type de minéraux
    Carbure de silicium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    39C60-JVMT
  • CUP_NON
    66253161640
  • Couleur de la roue
    Vert
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253161640 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roues droites de type 01 avec abrasif au carbure de silicium vert haute pureté pour les applications sans acier
  • Adhérence vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium sur les machines à outils de coupe CNC, et les meuleuses cylindriques et de surface
  • Utiliser pour meuler les outils de coupe au carbure, le titane, les composites à matrice métallique et les matériaux pulvérisés au plasma
  • De nombreuses tailles et formes populaires supplémentaires sont maintenant en stock