Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5 po
- Taille de l’arbre5 po
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre du disque14 po
- Taille du trou5 po
- Diamètre total14 po
- Épaisseur globale1 po
- Poids11.35 lb
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesAffrontez les applications d’enlèvement de matériel moyen à lourd avec la meule de salle d’outils 32A AO Type 01 , qui présente un grain d’oxyde d’aluminium monocristalline pour une résistance et une netteté exceptionnelles. Cette meule nécessite un minimum de garniture et offre une coupe rapide et fraîche lorsqu’elle est associée à une machine à outils de coupe CNC, une meuleuse cylindrique ou une meuleuse de surface. Une liaison vitrifiée est idéale pour une utilisation avec une variété d’aciers à outils à des taux d’alimentation modérés à élevés, y compris les aciers en alliage de vanadium.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurViolet
- Finition couleurViolet
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeL
- Grade de grainL
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253364035
- Numéro CUP du fabricant662533640353
- Rpm max.1800 tr/min
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Spécification32A60-LVBE
- CUP_NON66253364035
- Couleur de la roueViolet
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement solide et tranchant, idéales pour les applications de retrait de matériel moyen à lourd de production de précision
- La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les machines à outils de coupe CNC et le meulage cylindrique et de surface
- Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
- Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés