Motion
66253347676

NORTON ABRASIVES
66253347676

16 x 5/32 x 1 po Roue tronçonneuse Foundry X BlueFire Reinf Foundry 5NVA 20 T B75N type 01/41
N° D’ARTICLE MI10956551
N° MFR66253347676
Prix135.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253347676

16 x 5/32 x 1 po Roue tronçonneuse Foundry X BlueFire Reinf Foundry 5NVA 20 T B75N type 01/41
N° D’ARTICLE MI10956551
N° MFR66253347676
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
Prix135.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Taille du trou
    1 po
  • Diamètre total
    16 po
  • Épaisseur globale
    5/32 po
  • Poids
    3.05 lb
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    5/32 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Application
    Coupure
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Mot-clé de description
    Roue, meule tronçonneuse, meule fonderie, meule tronçonneuse fonderie, meule tronçonneuse
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    20
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253347676
  • Numéro CUP du fabricant
    662533476761
  • Rpm max.
    3820 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone Alumine
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Spécification
    FOUNDRYX NV-TBFX-N
  • Type
    Type 01/41
  • CUP_NON
    66253347676
  • Couleur de la roue
    Gris
  • Type de roue
    Type 01/41

Aperçu

Description du fabricant
66253347676 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • L’abrasif de zircone auto-affûtant de nouvelle génération offre des coupes rapides sur les applications de coupe de fonderie
  • La technologie d’adhérence de pointe offre une performance supérieure sur les aciers inoxydables, durs et souples des séries 300 et 400 , les aciers à outils, le titane, les superalliages, les métaux souples (aluminium, laiton, bronze, cuivre) et le fonte, le ductile et le fonte grise
  • Durabilité et résistance à la chaleur améliorées pour une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • Plus agressif
  • peut résister à des applications très exigeantes