Motion
66243496406

NORTON ABRASIVES
66243496406

Roue sans centre Century45 2NQMC 54 Q B45 Type 01 20 po x 6 po x 305 mm
N° D’ARTICLE MI10956732
N° MFR66243496406
Prix2,410.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243496406

Roue sans centre Century45 2NQMC 54 Q B45 Type 01 20 po x 6 po x 305 mm
N° D’ARTICLE MI10956732
N° MFR66243496406
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
Prix2,410.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    305 mm
  • Taille de l’arbre
    305 mm
  • Diamètre du trou central
    305 mm
  • Diamètre
    20 po
  • Dimensions
    20 po x 6 po x 305 mm
  • Diamètre du disque
    20 po
  • Taille du trou
    305 mm
  • Diamètre extérieur
    20 po
  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    6 po
  • Diamètre du tampon
    20 po
  • Épaisseur
    6 po
  • Poids
    105 lb
  • Diamètre de la roue
    20 po
  • Épaisseur de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Meules sans centre, meules de précision
  • Application
    Meulage sans centre
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Couleur du disque
    Brun
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Q
  • Grade de grain
    Q
  • Numéro de grain
    54
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66243496406
  • Numéro CUP du fabricant
    662434964060
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone doux, aciers à outils, titane, super alliages
  • Rpm max.
    1815 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules sans centre, meules de précision
  • Série
    Century45
  • Forme
    Type 01
  • Spécification
    2NQMC54-QB45
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • Forme de pierre
    Type 01
  • Type
    Type 01
  • CUP_NON
    66243496406
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66243496406 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roue droite de type 01 avec abrasif en céramique 2NQ exclusif et formulation de liaison en résine Century45 (B45) spécialement conçue pour maximiser la productivité des applications sans centre
  • Réduction de la durée du cycle, amélioration de plus de 30 % du retrait des stocks et réduction de plus de 50 % de la durée du cycle
  • Moins de bruit de meulage améliore considérablement la sécurité de l’opérateur
  • Le meilleur choix de meulage sans centre pour le coût total d’abrasif le plus bas sur une variété de matériaux, y compris l’acier inoxydable difficile à meuler de la série 300 , l’acier inoxydable de la série 400 , les aciers au carbone durs, les aciers au carbone doux, les aciers à outils, le titane et les superalliages