Motion
66243496400

NORTON ABRASIVES
66243496400

20 In. x 8 In. x 305 mm Century45 Centerless Wheel 32AC 80 N B45 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956745
N° MFR66243496400
Prix2,310.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243496400

20 In. x 8 In. x 305 mm Century45 Centerless Wheel 32AC 80 N B45 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956745
N° MFR66243496400
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
Prix2,310.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    305 mm
  • Taille de l’arbre
    305 mm
  • Diamètre du trou central
    305 mm
  • Diamètre
    20 po
  • Dimensions
    20 po x 8 po x 305 mm
  • Diamètre du disque
    20 po
  • Taille du trou
    305 mm
  • Diamètre extérieur
    20 po
  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    8 po
  • Diamètre du tampon
    20 po
  • Épaisseur
    8 po
  • Poids
    125 lb
  • Diamètre de la roue
    20 po
  • Épaisseur de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Meules sans centre, meules de précision
  • Application
    Meulage sans centre
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Couleur du disque
    Brun
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    N
  • Grade de grain
    N
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66243496400
  • Numéro CUP du fabricant
    662434964008
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, aciers à outils, aluminium, fonte, fonte ductile, fer gris
  • Rpm max.
    1815 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules sans centre, meules de précision
  • Série
    Century45
  • Forme
    Type 01
  • Spécification
    32AC80-NB45
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • Forme de pierre
    Type 01
  • Type
    Type 01
  • CUP_NON
    66243496400
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66243496400 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roue droite de type 01 avec mélange abrasif exclusif d’oxyde d’aluminium Century45 32AC et de carbure de silicium et formulation de liaison de résine spécialement conçue pour augmenter la productivité et la qualité des pièces des applications sans centre à volume moyen
  • Idéal lorsqu’une seule roue est utilisée pour meuler de nombreux matériaux avec une résistance à la traction élevée à faible
  • Moins de bruit de meulage améliore considérablement la sécurité de l’opérateur
  • Un meilleur choix de meulage sans centre pour un faible coût total d’abrasif sur une variété de matériaux, y compris l’acier inoxydable difficile à meuler de la série 400 , les aciers au carbone dur, les aciers au carbone doux, les aciers à outils, l’aluminium, la fonte, la fonte ductile et la fonte grise