Motion
69083166548

NORTON ABRASIVES
69083166548

Roue sans centre 24 po x 8 po x 305 mm 32AC 54 Q B24 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956833
N° MFR69083166548
Prix3,508.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083166548

Roue sans centre 24 po x 8 po x 305 mm 32AC 54 Q B24 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956833
N° MFR69083166548
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
Prix3,508.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    305 mm
  • Taille de l’arbre
    305 mm
  • Diamètre du trou central
    305 mm
  • Diamètre
    24 po
  • Dimensions
    24 po x 8 po x 305 mm
  • Diamètre du disque
    24 po
  • Taille du trou
    305 mm
  • Diamètre extérieur
    24 po
  • Diamètre total
    24 po
  • Épaisseur globale
    8 po
  • Diamètre du tampon
    24 po
  • Épaisseur
    8 po
  • Poids
    246 lb
  • Diamètre de la roue
    24 po
  • Épaisseur de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Meules sans centre, meules de précision
  • Application
    Meulage sans centre
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Couleur du disque
    Brun
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Q
  • Grade de grain
    Q
  • Numéro de grain
    54
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    69083166548
  • Numéro CUP du fabricant
    690831665488
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, aciers à outils, aluminium, fonte, fonte ductile, fer gris
  • Rpm max.
    1510 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules sans centre, meules de précision
  • Forme
    Type 01
  • Spécification
    32AC54-QB
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • Forme de pierre
    Type 01
  • Type
    Type 01
  • CUP_NON
    69083166548
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
69083166548 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roue droite de type 01 avec abrasif en oxyde d’aluminium/carbure de silicium
  • Les meules Norton sans centre à liaison de résine sont le choix pour l’enlèvement des stocks, les longs trajets irréguliers et plus rapides grâce au meulage d’alimentation
  • Idéal pour une gamme complète de composants de forme simple à complexe
  • Idéal lorsqu’une meule est utilisée pour meuler plusieurs matériaux différents de haute à basse résistance à la traction : acier inoxydable série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone doux, aciers à outils, aluminium, fonte, fonte ductile et fonte grise