Motion
69083154055

NORTON ABRASIVES
69083154055

3/8 x 1-1/4 x 1/4 po Quantum Vitrified Bond Mounted Point W179 W179 36 HUILE QUANTUM ET GAZ 36 Grit
N° D’ARTICLE MI10957257
N° MFR69083154055
Prix7.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083154055

3/8 x 1-1/4 x 1/4 po Quantum Vitrified Bond Mounted Point W179 W179 36 HUILE QUANTUM ET GAZ 36 Grit
N° D’ARTICLE MI10957257
N° MFR69083154055
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
Prix7.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.032 lb

Détails

  • Grade
    N
  • Numéro de grain
    36
  • Code d’harmonisation
    6804.22.6000
  • Numéro de stock du fabricant
    69083154055
  • Numéro CUP du fabricant
    690831540556
  • Matériel
    Alumine céramique
  • Rpm max.
    20415 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Code de forme de point
    W179
  • CUP_NON
    69083154055

Aperçu

Description du fabricant
69083154055 POINT DE MONTAGE DE LIAISON VITRIFIÉE
  • Grain quantique avec grain et forme uniques en céramique technique, spécialement conçu pour les opérations de meulage d’alliage à haut volume et à haute vitesse
  • Charge minimale et accumulation de chaleur
  • offrent une durée de vie jusqu’à 33 % plus longue et des taux d’élimination des métaux 37 % meilleurs que les autres pointes en céramique
  • Polyvalent
  • optimisé pour toutes les applications vitrifiées à force faible, moyenne et élevée
  • Le meilleur choix pour les applications à grand volume, à gros grain, à élimination rapide du métal et à préparation de surface
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good