Motion
66261132147

NORTON ABRASIVES
66261132147

6 x 5/8-11 po. Disque à lamelles plates en fibre de verre Blaze HD de type 27 80 grain R980P alumine céramique de première qualité
N° D’ARTICLE MI10957592
N° MFR66261132147
Prix31.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261132147

6 x 5/8-11 po. Disque à lamelles plates en fibre de verre Blaze HD de type 27 80 grain R980P alumine céramique de première qualité
N° D’ARTICLE MI10957592
N° MFR66261132147
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
Prix31.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Taille du trou de montage
    5/8 po-11
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Disques à rabat revêtus, Disques
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Mot-clé de description
    Disque à lamelles, disque, disque à lamelles abrasif, disque de meulage, disque de mélange, disque de finition, disque de nivellement, disque à lamelles dénudant, disque à lamelles ébarbant
  • Type de disque
    Disque à rabat plat HD en fibre de verre
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66261132147
  • Numéro CUP du fabricant
    662611321471
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Vitesse maximale
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique haut de gamme
  • Qté du colis
    10
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    Vernis
  • Forme
    Type 27
  • CUP_NON
    66261132147

Aperçu

Description du fabricant
66261132147 DISQUES À RABAT
  • Le disque à lamelles plates de type 27 avec grain abrasif en alumine céramique de dernière génération dure de 50 % à 200 % plus longtemps que tous les disques à lamelles sur l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
  • Les lamelles en polyester de poids Y avec un agent de meulage de grande taille améliorent considérablement la durée de vie, la rétention du grain et la résistance à l’effilochage tout en offrant un taux de coupe frais et remarquablement rapide
  • Courir en douceur, les rabats à haute densité/jumbo améliorent la durée de vie et les rendent plus fins, absorbant plus de vibrations et augmentant le confort de l’opérateur
  • Le meilleur choix pour le mélange, l’ébarbage et l’élimination des grains grossiers