Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids du dossierPoids X Coton
- Longueur du bloc38 mm
- Largeur du bloc25 mm
- Diamètre7 po
- Disque Diamètre7 po
- Taille du trou7/8 po
- Taille du trou de montage7/8 po
- Diamètre extérieur7 po
- Diamètre total7 po
- Largeur totale25 mm
- Diamètre du tampon7 po
- Taille7 x 7/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Couleur du matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifDisques à rabat revêtus, Disques
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
- Type de pièce jointeMontage central
- Type de montage arrièreMontage central
- Matériau de supportPoids X Coton
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Couleur une fois secBleu
- Type de connexionMontage central
- Pays d’origineFrance
- Type de fixation de disqueMontage central
- Type de disqueDisque conique à lamelles en fibre de verre
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs P24
- Numéro de grainP24
- Code d’harmonisation6805.10
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant66623399196
- Numéro CUP du fabricant666233991968
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fer coulé, aciers au carbone doux, super alliages, titane
- Rpm max.8600 tr/min
- Vitesse maximale8600 tr/min
- Type de minérauxZircone Alumine
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis1
- FormeType 29
- Matériau de pierreZircone Alumine
- Forme de pierreType 29
- CUP_NON66623399196
Aperçu
- Les disques à lamelles coniques de type 29 avec alumine de zircone haute performance et abrasifs offrent une coupe agressive et une longue durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits en alumine de zircone concurrents
- Les rabats inclinés en polyester/coton offrent un meilleur contact avec la surface et sont le meilleur choix lorsque la rapidité d’achèvement des travaux et le retrait des stocks sont des considérations principales
- peut être utilisé sur les contours et les bords
- Leurs plaques d’appui en fibre de verre/résine sont la configuration de plaque la plus populaire en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté, de leur capacité à absorber les vibrations et du confort de l’opérateur
- Excellent choix pour le mélange, l’ébavurage et l’élimination de matières premières grossières