Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierFibre
- Diamètre4-1/2 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Diamètre extérieur4-1/2 po
- Diamètre total4-1/2 po
- Diamètre du tampon4-1/2 po
- Taille4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifDisques en fibre revêtue, Disques
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
- Type de pièce jointeFixation Speed-Change
- Type de montage arrièreFixation Speed-Change
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Type de connexionFixation Speed-Change
- Matériel de contactInox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueFixation Speed-Change
- Type de disqueDisque de verrouillage en fibre
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs 24
- Numéro de grain24
- Code d’harmonisation6805.10
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261023269
- Numéro CUP du fabricant662610232693
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
- Rpm max.20000 tr/min
- Vitesse maximale20000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Type de montageFixation Speed-Change
- Quantité du colis1
- Changement rapideFixation Speed-Change
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON66261023269
Aperçu
- Le grain microfracturé à 100 % d’alumine céramique expose constamment les bords de grain plus tranchants pour offrir un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que les disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
- Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
- Le traitement d’aide au meulage autolubrifiant offre la coupe la plus froide sur l’acier inoxydable, les aciers à haute teneur en alliage, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Le meilleur choix pour les applications de biseautage, de mélange, d’ébavurage et d’élimination de matériaux en fibre à grain grossier
- et le support d’arbre Speed-Change permet des changements de disque rapides, faciles et sans outil