Motion
63642506014

NORTON ABRASIVES
63642506014

Disque de ponçage Norton - Diamètre du disque de 152 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en mousse, grain P2000 , couleur magenta
N° D’ARTICLE MI10957995
N° MFR63642506014
Prix184.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642506014

Disque de ponçage Norton - Diamètre du disque de 152 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en mousse, grain P2000 , couleur magenta
N° D’ARTICLE MI10957995
N° MFR63642506014
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
Prix184.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    152 mm
  • Disque Diamètre  
    152 mm
  • Diamètre extérieur
    152 mm
  • Diamètre total
    152 mm
  • Diamètre du tampon
    152 mm
  • Taille
    152 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, microfinition
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Mousse
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Magenta
  • Finition couleur
    Magenta
  • Couleur une fois sec
    Magenta
  • Type de connexion
    Crochet et boucle
  • Matériel de contact
    Fibre de verre/Composites
  • Pays d’origine
    France
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle
  • Type de disque
    Disque H&L en mousse
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Gruau ultra fin
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P2000
  • Numéro de grain
    P2000
  • Code d’harmonisation
    6805.30.1000
  • Quantité de colis du fabricant
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    63642506014
  • Numéro CUP du fabricant
    636425060147
  • Application du matériel
    Fibre de verre/Composites
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    63642506014

Aperçu

Description du fabricant
63642506014 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN MOUSSE
  • Grain d’oxyde d’aluminium à grain fin de qualité supérieure, classé P
  • L’endos en mousse intégré et adaptable élimine les amorces et les reprises coûteuses
  • produit un fini semi-poli qui peut être rapidement poli
  • La conception à mailles ouvertes répartit la pression uniformément pour un ponçage plus rapide et des motifs de rayures uniformes
  • Le meilleur choix pour la finition humide des couches transparentes, vernis, composites et enduits gélifiés
  • le visage est codé par couleur par taille de grain pour une identification facile du grain
  • l’arrière à crochets et boucles permet une fixation rapide et facile et un retrait propre