Motion
66254401222

NORTON ABRASIVES
66254401222

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, poids B Matériau de support en papier anti-chargement, grain P1000 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10958003
N° MFR66254401222
Prix123.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254401222

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, poids B Matériau de support en papier anti-chargement, grain P1000 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10958003
N° MFR66254401222
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
Prix123.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur du matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Type de montage arrière
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Bleu
  • Finition couleur
    Bleu
  • Couleur une fois sec
    Bleu
  • Type de connexion
    Adhésif sensible à la pression
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Type de disque
    Disque PSA en papier
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Ultra fin
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P1000
  • Numéro de grain
    P1000
  • Code d’harmonisation
    6805.20.0000
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66254401222
  • Numéro CUP du fabricant
    662544012224
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , aluminium, laiton, bronze, fibre de verre/composants, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone doux, bois doux, super alliages, titane
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Carbure de silicium
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Carbure de silicium
  • CUP_NON
    66254401222

Aperçu

Description du fabricant
66254401222 DISQUES PAPIER PSA
  • L’abrasif au carbure de silicium, abrasif, tranchant et dur, classé P, pénètre facilement le matériau le plus dur et les placages pour créer des finitions plus fines où la finition est essentielle
  • L’endos en papier latex souple renforcé de fibres de poids B offre flexibilité et résistance aux déchirures
  • Le revêtement sans fil de stéarate non pigmenté à base d’eau minimise la charge, sans transfert de couleur
  • Meilleur choix pour le mélange, le ponçage et la finition de grains fins des surfaces difficiles à poncer et des applications de bois
  • l’endos adhésif sensible à la pression permet de retirer rapidement la doublure et de ranger facilement