Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre total3 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- CouleurBleu
- Numéro de grainP400
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant77696095012
- Numéro CUP du fabricant776960950128
- Quantité du colis1
- SérieGlace sèche
- CUP_NON77696095012
Aperçu
- La conception de trou d’aspiration en spirale, abrasif en alumine céramique à gel ensemencé de qualité P et découpé au laser maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination, et offre un taux de coupe frais, rapide et constant et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
- L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
- Le revêtement et la couche ouverte à base d’eau et de stéarate non pigmenté offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
- Un choix exceptionnel pour les applications de ponçage à disque en papier léger les plus exigeantes pour le mélange, le ponçage et la finition sous vide à grain fin
- arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque