Motion
63642597501

NORTON ABRASIVES
63642597501

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, 11/16 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique, D-wt. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P120 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10958096
N° MFR63642597501
Prix100.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642597501

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, 11/16 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique, D-wt. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P120 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10958096
N° MFR63642597501
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
Prix100.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11/16 po
  • Taille de l’arbre
    11/16 po
  • Poids du dossier
    Poids en D Papier anti-chargement
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Taille du trou
    11/16 po
  • Taille du trou de montage
    11/16 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 x 11/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    11/16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Poids en D Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Couleur une fois sec
    Orange
  • Type de connexion
    Crochet et boucle
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle
  • Type de disque
    Disque d'aspiration H&L à trou central en papier
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Fine
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P120
  • Numéro de grain
    P120
  • Code d’harmonisation
    6805.20.0000
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    63642597501
  • Numéro CUP du fabricant
    636425975014
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    244
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • CUP_NON
    63642597501

Aperçu

Description du fabricant
63642597501 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium céramique de classe P assure un taux de coupe rapide et une spirale découpée au laser, la conception du trou d’aspiration maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination
  • offre une vitesse de coupe fraîche, rapide et constante avec une longue durée de vie
  • L’endos unique en latex saturé de fibres renforcées et souple de poids D offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • Le revêtement à base d’eau et non pigmenté No-Fil en stéarate et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge sans transfert de couleur
  • Le meilleur choix pour les applications de ponçage et de finition à grain moyen les plus exigeantes
  • l’arrière à crochets et boucles facilite le montage et le changement du disque