Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre11/16 po
- Taille de l’arbre11/16 po
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Diamètre5 po
- Disque Diamètre5 po
- Taille du trou11/16 po
- Taille du trou de montage11/16 po
- Diamètre extérieur5 po
- Diamètre total5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Taille5 x 11/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de l’arbre non fileté11/16 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, microfinition, ponçage
- Type de pièce jointeCrochet et boucle
- Type de montage arrièreCrochet et boucle
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Couleur une fois secBleu
- Type de connexionCrochet et boucle
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle
- Type de disqueDisque d'aspiration H&L à trou central en papier
- ECCNEAR99
- GradeFine
- FEPA de grainGruau de maïs P150
- Numéro de grainP150
- Code d’harmonisation6805.20
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant77696007755
- Numéro CUP du fabricant776960077559
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration244
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique
- CUP_NON77696007755
Aperçu
- La conception de trou d’aspiration en spirale, abrasif en alumine céramique à gel ensemencé de qualité P et découpé au laser maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination, et offre un taux de coupe frais, rapide et constant et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
- L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
- Le revêtement à base d’eau et non pigmenté No-Fil en stéarate et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge sans transfert de couleur
- Un choix exceptionnel pour les applications les plus exigeantes de ponçage sous vide à grain fin et de finition de disques en papier légers
- arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque