Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en D Papier anti-chargement
- Diamètre6 po
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre extérieur6 po
- Diamètre total6 po
- Diamètre du tampon6 po
- Taille6 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ponçage, décapage
- Type de pièce jointeCrochet et boucle
- Type de montage arrièreCrochet et boucle
- Matériau de supportPoids en D Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Type de connexionCrochet et boucle
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle
- Type de disqueDisque H&L en papier
- ECCNEAR99
- GradeGrossière
- FEPA de grainGruau de maïs P80
- Numéro de grainP80
- Code d’harmonisation6805.20
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant63642597510
- Numéro CUP du fabricant636425975106
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis1
- Changement rapideTR (type III)
- Matériau de pierreAlumine céramique
- CUP_NON63642597510
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium céramique à bord plus tranchant de prochaine génération de catégorie P assure un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
- L’endos unique en polyester renforcé de latex de poids D offre une résistance maximale aux déchirures tout en conservant la flexibilité
- Le revêtement à base d’eau et de stéarate non pigmenté No-Fil et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
- Le meilleur choix pour les applications les plus exigeantes de décapage, de mélange et de ponçage de gros grains, d’aluminium, de fibre de verre, de composites, de bois durs et de bois tendres
- arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque