Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Diamètre6 po
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre extérieur6 po
- Diamètre total6 po
- Diamètre du tampon6 po
- Taille6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ponçage, décapage
- Type de pièce jointeCrochet et boucle,
- Type de montage arrièreCrochet et boucle,
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurJaune
- Finition couleurJaune
- Couleur une fois secJaune
- Type de connexionCrochet et boucle,
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle,
- Type de disqueDisque d’aspiration H&L en papier
- ECCNEAR99
- GradeGrossière
- FEPA de grainGruau de maïs P80
- Numéro de grainP80
- Code d’harmonisation6805.20.90.00
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66623334786
- Numéro CUP du fabricant666233347864
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration6
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON66623334786
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
- Le A296 a un endos solide en latex/papier de poids C
- Le modèle H290 est doté d’un endos en papier robuste de poids E
- les deux résistent aux déchirures tout en restant conformables et flexibles
- Le A296 est doté d’un revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) qui minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- La couche ouverte de H290 disques minimise la charge
- les deux ont des trous d’aspiration pour une accumulation et une durée de vie maximales de poussière
- Un bon choix pour le décapage, le mélange et le ponçage de gros grains sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, l’aluminium et la fibre de verre
- l’endos à boucles et à crochets permet des changements de disque rapides et faciles et les trous d’aspiration maximisent l’extraction de la poussière et prolongent la durée de vie