Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en D Papier anti-chargement
- Diamètre6 po
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre extérieur6 po
- Diamètre total6 po
- Diamètre du tampon6 po
- Taille6 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, ponçage
- Type de pièce jointeCrochet et boucle
- Type de montage arrièreCrochet et boucle
- Matériau de supportPoids en D Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Type de connexionCrochet et boucle
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle
- Type de disqueDisque H&L en papier
- ECCNEAR99
- GradeFine
- FEPA de grainGruau de maïs P150
- Numéro de grainP150
- Code d’harmonisation6805.20
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant63642597512
- Numéro CUP du fabricant636425975120
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique
- CUP_NON63642597512
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium céramique à bord plus tranchant de prochaine génération de catégorie P assure un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
- L’endos unique en polyester renforcé de latex de poids D offre une résistance maximale aux déchirures tout en conservant la flexibilité
- Le revêtement à base d’eau et de stéarate non pigmenté No-Fil et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
- Le meilleur choix pour les applications de ponçage et de finition à grain fin les plus exigeantes
- arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque