Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids C
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, finition, microfinition, enlèvement de peinture, ponçage, enlèvement de stocks, décapage
- Type de pièce jointeBoucle
- Matériau de supportPapier
- Type de revêtementManteau ouvert
- CouleurOr
- Type de fixation de disqueBoucle
- GradeFine
- Numéro de grain150
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66623334789
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , aluminium, laiton, bronze, composites, cloison sèche, fibre de verre, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois doux, super alliages, titane
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration6