Motion
66261052255

NORTON ABRASIVES
66261052255

Disque de ponçage Norton - 6 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, poids B Matériau de support en papier anti-chargement, grain P1000 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10958194
N° MFR66261052255
Prix231.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261052255

Disque de ponçage Norton - 6 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, poids B Matériau de support en papier anti-chargement, grain P1000 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10958194
N° MFR66261052255
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
Prix231.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Diamètre
    6 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Taille
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur du matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, microfinition
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle,
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle,
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Bleu
  • Finition couleur
    Bleu
  • Couleur une fois sec
    Bleu
  • Type de connexion
    Crochet et boucle,
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle,
  • Type de disque
    Disque H&L en papier
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Ultra fin
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P1000
  • Numéro de grain
    P1000
  • Code d’harmonisation
    6805.20.90.00
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66261052255
  • Numéro CUP du fabricant
    662610522558
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Carbure de silicium
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Carbure de silicium
  • CUP_NON
    66261052255

Aperçu

Description du fabricant
66261052255 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER
  • L’abrasif au carbure de silicium, abrasif, tranchant et dur, classé P, pénètre facilement le matériau le plus dur et les placages pour créer des finitions plus fines où la finition est essentielle
  • L’endos en papier latex souple renforcé de fibres de poids B offre flexibilité et résistance aux déchirures
  • Le revêtement sans fil de stéarate non pigmenté à base d’eau minimise la charge, sans transfert de couleur
  • Meilleur choix pour la finition à grain fin des surfaces difficiles à poncer et des applications sur bois
  • arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque