Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre11/16 po
- Taille de l’arbre11/16 po
- Poids du dossierPoids en D Papier anti-chargement
- Diamètre6 po
- Disque Diamètre6 po
- Taille du trou11/16 po
- Taille du trou de montage11/16 po
- Diamètre extérieur6 po
- Diamètre total6 po
- Diamètre du tampon6 po
- Taille6 x 11/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de l’arbre non fileté11/16 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- ApplicationFinition, ponçage
- Type de pièce jointeCrochet et boucle,
- Type de montage arrièreCrochet et boucle,
- Matériau de supportPoids en D Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Type de connexionCrochet et boucle,
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle,
- Type de disqueDisque d'aspiration H&L à trou central en papier
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs P400
- Numéro de grainP400
- Code d’harmonisation6805.20.0000
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant63642597517
- Numéro CUP du fabricant636425975175
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration244
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique
- CUP_NON63642597517
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium céramique de classe P assure un taux de coupe rapide et une spirale découpée au laser, la conception du trou d’aspiration maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination
- offre une vitesse de coupe fraîche, rapide et constante avec une longue durée de vie
- L’endos unique en latex saturé de fibres renforcées et souple de poids D offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
- Le revêtement à base d’eau et non pigmenté No-Fil en stéarate et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge sans transfert de couleur
- Le meilleur choix pour les applications de ponçage et de finition à grain fin les plus exigeantes
- l’arrière à crochets et boucles facilite le montage et le changement du disque