Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre18 mm
- Taille de l’arbre18 mm
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Diamètre150 mm
- Disque Diamètre150 mm
- Taille du trou18 mm
- Taille du trou de montage18 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Diamètre total150 mm
- Diamètre du tampon150 mm
- Taille150 x 18 mm
- Diamètre de l’arbre non fileté18 mm
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- ApplicationMicrofinition
- Type de pièce jointeCrochet et boucle
- Type de montage arrièreCrochet et boucle
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Couleur une fois secBrun
- Type de connexionCrochet et boucle
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle
- Type de disqueDisque d'aspiration H&L à trou central en papier
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs P1000
- Numéro de grainP1000
- Code d’harmonisation6805.30.1000
- Quantité de colis du fabricant20
- Numéro de stock du fabricant66261034247
- Numéro CUP du fabricant662610342477
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration150
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON66261034247
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, traité thermiquement et conception de trous d’aspiration Multi-Air maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination potentielle, tout en offrant un taux de coupe et une finition frais, rapides et uniformes, et une longue durée de vie
- Papier durable unique de poids B avec endos en mousse permettant de poncer les contours sans couper
- code couleur par grain pour une identification facile
- Le revêtement à base d’eau et non pigmenté No-Fil en stéarate et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge sans transfert de couleur
- Meilleur choix pour une microfinition sèche sous vide haute performance sur tous les matériaux
- arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque