Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre total5 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- CouleurBleu
- Numéro de grainP400
- Quantité de colis du fabricant4
- Numéro de stock du fabricant66261065293
- Numéro CUP du fabricant662610652934
- Nombre de disques100
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261065293
Aperçu
- L’abrasif au carbure de silicium, abrasif, tranchant et dur, classé P, pénètre facilement le matériau le plus dur et les placages pour créer des finitions plus fines où la finition est essentielle
- L’endos en papier latex souple renforcé de fibres de poids B offre flexibilité et résistance aux déchirures
- Le revêtement sans fil de stéarate non pigmenté à base d’eau minimise la charge, sans transfert de couleur
- Meilleur choix pour le mélange, le ponçage et la finition de grains fins des surfaces difficiles à poncer et des applications de bois
- l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles