Motion
77696069730

NORTON ABRASIVES
77696069730

5 po Rouleau de disques PSA en papier Gold Reserve P800 grain A296 oxyde d’aluminium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI10958278
N° MFR77696069730
Prix60.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696069730

5 po Rouleau de disques PSA en papier Gold Reserve P800 grain A296 oxyde d’aluminium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI10958278
N° MFR77696069730
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
Prix60.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Couleur
    Or
  • Numéro de grain
    P800
  • Quantité de colis du fabricant
    4
  • Numéro de stock du fabricant
    77696069730
  • Numéro CUP du fabricant
    776960697306
  • Nombre de disques
    100
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    Réserve d’or
  • CUP_NON
    77696069730

Aperçu

Description du fabricant
77696069730 ROULEAUX DE DISQUES PSA EN PAPIER
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
  • Un bon choix pour la finition et la microfinition à grain fin sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux
  • l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles