Motion
63642585864

NORTON ABRASIVES
63642585864

5 x 1/2 po. Tampon d’interface multitrou à fermeture autoagrippante et à crochet à air souple
N° D’ARTICLE MI10958300
N° MFR63642585864
Prix16.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642585864

5 x 1/2 po. Tampon d’interface multitrou à fermeture autoagrippante et à crochet à air souple
N° D’ARTICLE MI10958300
N° MFR63642585864
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
Prix16.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    Aucun trou d’arbre
  • Diamètre
    5 po
  • Dimensions
    5 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du disque
    5 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type d’abrasif
    Serviettes de secours, accessoires
  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, mélange, remplissage de carrosserie, réparation de surface de panneau de carrosserie, nettoyage et détails, réfection sans contaminants, finition, ponçage de plancher, préparation de peinture, retrait de peinture, réparation structurelle et cosmétique en plastique,polissage, élimination de la rouille, ponçage, lissage, préparation de surface
  • Pays d’origine
    Italie
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8467.99.0190
  • Numéro de stock du fabricant
    63642585864
  • Numéro CUP du fabricant
    636425858645
  • Types de produits
    Serviettes de secours, accessoires
  • CUP_NON
    63642585864

Aperçu

Description du fabricant
63642585864 ACCESSOIRES