Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierE-wt. Papier
- Largeur totale2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifFeuilles de papier enduit, feuilles
- ApplicationPonçage, enlèvement des stocks
- Matériau de supportE-wt. Papier
- Numéro de grainP36
- Numéro de stock du fabricant63642506194
- Numéro CUP du fabricant636425061946
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis1
- CUP_NON63642506194
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et un motif de rayures plus uniforme
- Papier robuste de poids E, couche ouverte, offre une excellente durabilité et une résistance aux éclats
- résiste au chargement
- Non stéaré (aucun agent anti-chargement)
- la non-contamination est souvent nécessaire pour les applications de peinture automobile et aérospatiale de première qualité
- L’APS (adhésif sensible à la pression) élimine le besoin de serrage manuel, ce qui en fait un bon choix lors du retrait de matériaux lourds