Motion
66261123615

NORTON ABRASIVES
66261123615

2-3/4 x 16-1/2 po. Bande pour dossiers H&L en papier BlueFire, grain 40 , alumine zircone H875P
N° D’ARTICLE MI10958325
N° MFR66261123615
Prix3.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261123615

2-3/4 x 16-1/2 po. Bande pour dossiers H&L en papier BlueFire, grain 40 , alumine zircone H875P
N° D’ARTICLE MI10958325
N° MFR66261123615
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
Prix3.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E-wt. Papier
  • Largeur totale
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Ponçage, enlèvement des stocks
  • Matériau de support
    E-wt. Papier
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    66261123615
  • Numéro CUP du fabricant
    662611236157
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261123615

Aperçu

Description du fabricant
66261123615 FEUILLES
  • L’alumine de zircone forte plus abrasif offre une durée de vie 2 - 3 fois supérieure à celle des produits d’oxyde d’aluminium
  • Papier robuste de poids E, à revêtement synthétique pour une excellente durabilité et une résistance à l’écaillage
  • Non stéaré (aucun agent anti-chargement)
  • la non-contamination est souvent nécessaire pour les applications de peinture automobile et aérospatiale de première qualité
  • Conception à couche ouverte pour une charge réduite
  • se fixe à un bloc de ponçage comme meilleur choix pour l’enlèvement de matériaux robustes pour le ponçage du mastic de carrosserie, de la fibre de verre et du composite