Motion
07660768171

NORTON ABRASIVES
07660768171

9 x 11 po. Feuille de papier ProSand P150 grain A259PS oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10958370
N° MFR07660768171
Prix33.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660768171

9 x 11 po. Feuille de papier ProSand P150 grain A259PS oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10958370
N° MFR07660768171
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
Prix33.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Nettoyage et finition, finition, ponçage
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro de stock du fabricant
    07660768171
  • Numéro CUP du fabricant
    076607681713
  • Type de montage
    Dépend de la machine
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    07660768171

Aperçu

Description du fabricant
07660768171 FEUILLES
  • L’abrasif traité thermiquement de première qualité offre une coupe plus rapide et une durée de ponçage plus longue que la technologie 3X
  • Le poids accru de l’endos, le renforcement des fibres et la saturation en latex offrent une meilleure rétention des grains et une meilleure résistance aux déchirures, tout en étant très flexible pour faciliter le pliage et le dépliant
  • Revêtement de stéarate à base d’eau (anti-obstruction) non pigmenté, couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
  • Sans colorant pour un transfert de couleur nul, utilisez ce papier abrasif comme meilleur choix pour la finition et la préparation de surface