Motion
07660701225

NORTON ABRASIVES
07660701225

9 x 11 po. Papier SandWet feuille WP 320 grain T280 oxyde d'aluminium
N° D’ARTICLE MI10958382
N° MFR07660701225
Prix38.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660701225

9 x 11 po. Papier SandWet feuille WP 320 grain T280 oxyde d'aluminium
N° D’ARTICLE MI10958382
N° MFR07660701225
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
Prix38.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier imperméable
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Matériau de support
    poids B Papier imperméable
  • Sèche ou humide
    Étanche
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro de stock du fabricant
    07660701225
  • Numéro CUP du fabricant
    076607012258
  • Type de montage
    Dépend de la machine,
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    07660701225
  • Étanche
    Étanche

Aperçu

Description du fabricant
07660701225 FEUILLES
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité camisole pour une durée de vie accrue, un taux de coupe rapide, une finition uniforme
  • L’endos robuste et imperméable de poids B est idéal pour les applications plus agressives
  • résiste à l’écaillage et aux fissures
  • Stable sur le plan environnemental, résiste à la courbure du produit par temps humide
  • Bon choix pour l’apprêt, le scellant, le vernis, la laque, l’émail et autres couches de finition humides, huileux ou secs