Spécifications
Dimensions
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Numéro de grainP60
- Description longueLa 66261151170 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en alumine céramique de première qualité et un grain nominal de P60 , avec une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 30,000 tr/min et un poids de 0.045 lb, idéale pour le meulage haute performance.
- Numéro de stock du fabricant66261151170
- Numéro CUP du fabricant662611511704
- Rpm max.30000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261151170
Aperçu
- Obtenez des résultats nettement plus rapides, plus froids et sans brûlure pour les travaux les plus difficiles grâce à notre nouvelle génération de grains abrasifs en céramique de catégorie P tranchants et durables et de lubrifiant d’agent de meulage avancé
- Les rabats en mélange de coton/polyester épais offrent une durabilité, une conformabilité et une résistance à l’usure supérieures
- Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- Le meilleur choix de grain grossier pour l’ébarbage et le nettoyage des matériaux difficiles à meuler, y compris les superalliages (comme le cobalt, l’Inconel et le titane) et l’acier inoxydable