Motion
66261151178

NORTON ABRASIVES
66261151178

Roue à rabat montée – Alumine céramique haut de gamme, grain 120 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI10958625
N° MFR66261151178
Prix17.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261151178

Roue à rabat montée – Alumine céramique haut de gamme, grain 120 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI10958625
N° MFR66261151178
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
Prix17.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 66261151178 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en alumine céramique de première qualité et un grain nominal de 120 , avec un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, idéale pour la finition fine et le raffinement de la surface.
  • Rpm max.
    20000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
ROUES À LAMELLES DE PETIT DIAMÈTRE 66261151178 (