Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Longueur de la courroie18 po
- Largeur de la courroie1/4 po
- Largeur totale1/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationAccrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- CouleurRouge
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- FEPA de grainGruau de maïs 40
- Numéro de grain40
- Numéro de stock du fabricant66261198953
- Numéro CUP du fabricant662611989534
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON66261198953
Aperçu
- Abrasif en alumine céramique (gel de graine) SG de nouvelle génération pour un taux de coupe exceptionnel et agressif tout au long de la durée de vie de la courroie
- L’endos en polyester durable de poids Y et en tissu imperméable améliore l’adhérence du grain, réduit l’effilochage des bords et améliore la rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la consistance du produit
- Le revêtement d’agent de meulage lubrifiant offre une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge réduite
- Excellent choix pour les applications de grain grossier les plus exigeantes, en particulier sur les alliages difficiles à meuler