Motion
78072774916

NORTON ABRASIVES
78072774916

3/8 x 13 po. Ceinture à lime en tissu SG 80 grain R981 alumine céramique
N° D’ARTICLE MI10958698
N° MFR78072774916
Prix3.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072774916

3/8 x 13 po. Ceinture à lime en tissu SG 80 grain R981 alumine céramique
N° D’ARTICLE MI10958698
N° MFR78072774916
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
Prix3.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Longueur de la courroie
    13 po
  • Largeur de la courroie
    3/8 po
  • Largeur totale
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Accrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 80
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    78072774916
  • Numéro CUP du fabricant
    780727749160
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    78072774916

Aperçu

Description du fabricant
78072774916 CEINTURES DE FICHIER
  • Abrasif en alumine céramique (gel de graine) SG de nouvelle génération pour un taux de coupe exceptionnel et agressif tout au long de la durée de vie de la courroie
  • L’endos en polyester durable de poids Y et en tissu imperméable améliore l’adhérence du grain, réduit l’effilochage des bords et améliore la rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la consistance du produit
  • Le revêtement d’agent de meulage lubrifiant offre une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge réduite
  • Excellent choix pour les applications de grain grossier les plus exigeantes, en particulier sur les alliages difficiles à meuler