Motion
63642592057

NORTON ABRASIVES
63642592057

2 x 48 po. Courroie étroite de banc de travail en tissu Blaze, grain : 36R980P en céramique alumineuse de première qualité
N° D’ARTICLE MI10958800
N° MFR63642592057
Prix22.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642592057

2 x 48 po. Courroie étroite de banc de travail en tissu Blaze, grain : 36R980P en céramique alumineuse de première qualité
N° D’ARTICLE MI10958800
N° MFR63642592057
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
Prix22.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Accrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Grade
    Très grossière
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 36
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    63642592057
  • Numéro CUP du fabricant
    636425920571
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    63642592057

Aperçu

Description du fabricant
63642592057 CEINTURES ÉTROITES
  • La nouvelle génération de coupe à froid du grain d’alumine céramique Norton SG dure de 50 % à 200 % plus longtemps sur l’acier doux et l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel et le titane avec une meilleure intégrité métallique
  • Polyester durable de poids Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
  • Le revêtement d’agent de meulage lubrifiant signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur, une charge réduite et une finition et une intégrité améliorées des pièces
  • Le meilleur choix pour les opérations d’enlèvement de gros grains