Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Coton
- Longueur de la courroie89 po
- Largeur de la courroie6 po
- Largeur totale6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationÉbavurage, retrait de la ligne de séparation, retrait de la rouille, retrait des stocks, affûtage des outils
- Matériau de supportPoids X Coton
- CouleurBrun
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- FEPA de grainGruau de maïs 80
- Numéro de grain80
- Numéro de stock du fabricant78072728936
- Numéro CUP du fabricant780727289369
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON78072728936
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe initial rapide
- L’endos en coton épais et durable de poids X est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
- Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
- Un bon choix pour les applications d’enlèvement, d’ébavurage et de dimensionnement des matériaux de travail des métaux à grain grossier où le prix initial est la principale préoccupation