Motion
66261091460

NORTON ABRASIVES
66261091460

Disque de ponçage - 3 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur grise
N° D’ARTICLE MI10959123
N° MFR66261091460
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261091460

Disque de ponçage - 3 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur grise
N° D’ARTICLE MI10959123
N° MFR66261091460
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
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Mélange, finition, décapage, mélange de soudure
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (type III)
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261091460
  • Application du matériel
    Aluminium, asphalte, béton, cloison sèche, bois durs, alliages à haute teneur en nickel, maçonnerie, pierre naturelle, bois mous, métaux mous, tuile
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
66261091460 PRÉPARATION RAPIDE ET PRÉPARATION DE SURFACE DI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté