Motion
66252839030

NORTON ABRASIVES
66252839030

Brosse de roue Norton - 2 po Diam, 3/8 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10959560
N° MFR66252839030
Prix4.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839030

Brosse de roue Norton - 2 po Diam, 3/8 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10959560
N° MFR66252839030
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
Prix4.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre de la brosse
    2 po
  • Diamètre
    2 po
  • Diamètre (fil)
    0.0118 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0118 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse à mini-roue
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839030
  • Numéro CUP du fabricant
    662528390300
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    66252839030
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252839030 BROSSES À FILS